MVH-3400 カーオーディオユニット carrozzeria MVH Pioneer(パイオニア) 89486093

MVH-3400 カーオーディオユニット carrozzeria MVH Pioneer(パイオニア) 89486093 MVH-3400 カーオーディオユニット carrozzeria MVH Pioneer(パイオニア) 89486093 MVH-3400 カーオーディオユニット carrozzeria MVH Pioneer(パイオニア) 89486093

カーオーディオユニット carrozzeria MVH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89486093 品番MVH-3400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホをディスプレイにしてオーディオを自在に操る
スマートフォンがカーオーディオのディスプレイに変貌する「マルチディスプレイモード」に対応。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールするだけで、楽曲情報やジャケット写真などをスマホ画面に映し出すことができ、選曲やシャッフルなどの本体操作も自在に可能。また、スマホからメインユニットの詳細な設定も行えるので、オーディオをさらに快適に使用することができます。
MVH-5400はBluetooth/USB/iPod/スマホなど、様々なメディアに対応。
幅広いメディアや、ハイレゾ音源など様々なフォーマットに対応
Bluetooth接続に対応し、スマホをフル活用
車室内でUSB/iPodを楽しめる
様々な外部機器を接続可能
Bluetoothを搭載することで、AVプロファイルに対応したスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどの楽曲再生や、運転中のハンズフリー通話などドライブをより快適に、且つ安心して楽しむことができます。

付属品コードユニット、取付ネジ類一式、取扱説明書、保証書 仕様【5バンドグラフィックイコライザー】周波数:80Hz、250Hz、800Hz、2.5kHz、8kHz、調整幅:±12dB(2dBSTEP)、【ラウドネスコンター】10 dB(100 Hz)6.5 dB(10 kHz)(ボリューム:-30 dB)、【サブウーファー出力】カットオフ周波数:50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、カットオフスロープ:-12 dB/oct、-24 dB/oct、調整幅:-24〜+6 dB、位相:NOR/REV,ファイルシステム:FAT12、FAT16、FAT32、チューナー部:FM/AM 質量(kg)0.5 規格USB2.0FullSpeed 最大出力(W)50×4ch/4Ω、50×2ch/4Ω+70×1ch/2Ω(サブウーファー使用時) 感度実用:FM/11dBf(1.0μV/75Ω、mono、SN比:30dB)・AM/25μV(SN比:20dB) 定格出力(W)22×4(50Hz〜15000Hz、5%THD、4Ωload、BothChannelsDriven) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×97 インピーダンス負荷:4Ω(4Ω〜8Ω使用可能),出力:1kΩ フォーマット形式MP3デコーディング:MPEG-1、2AUDIOLAYER-3、WMAデコーディング:Ver.7、8、9、9.1、9.2(2chaudio)、AACデコーディング:MPEG-4AAC(Ver.10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ)、WAVシグナル:Linear-PCM、FLACデコーディング:v1.2.1(FreeLosslessAudioCodec) プロトコルUSB:MSC(MassStorageClass)、MTP(MediaTransferProtocol)、AOA(AndroidOpenAccessary)2.0 出力レベル最大:2.0V(プリアウト) 最大消費電流(A)10 供給電流(A)(最大)1 入出力端子RCA出力:サブウーファー出力またはリア出力、USB入力、3.5ΦミニジャックAV入力、ステアリングリモコンアダプター接続端子
注意
※MVH-3400はBluetoothには対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89486093
2018-06-24
用途:
車用
有限会社長畑種苗 様

MVH-3400はbluetoothに対応していない。説明文に騙された感じがする。
返品不可だし、がっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする