Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDスポットライト 直付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
ミディアムグレーメタリック
光色
電球色
タイプ
広角
注文コード
89486556
品番
NNY24102HKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
色・光色・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
電圧(V)
100〜242
仕様
壁面・天井面取付専用
材質
本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス
質量(kg)
1.6
タイプ
広角
色温度(K)
3000
ビーム角(度)
45
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(本体)
ミディアムグレーメタリック
光束(Lm)
695
光色
電球色
明るさ
ダイクール電球130形相当
演色指数(Ra)
85
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm
※取付には専用ボックスDS37544(別売)とDS4511(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。