LEDスポットライト 直付タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光色昼白色 タイプ拡散・彩光色 注文コード89486617 品番NNY24108HKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・光色・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10 電圧(V)100〜242 仕様壁面・天井面取付専用 材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス 質量(kg)1.6 タイプ拡散・彩光色 色温度(K)5000 ビーム角(度)85 エネルギー消費効率(Lm/W)43.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光束(Lm)438 光色昼白色 明るさダイクール電球130形相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm
※取付には専用ボックスDS37544(別売)とDS4511(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする