吐出空気量(m3/min)1.8
仕様エアドライヤ内蔵、空冷式
種別オイル式インバータ
モーター出力(kW)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×750×1400
電源電圧(V)200/200(50/60Hz)、220
冷却方式空冷
吐出圧力(MPa)0.7
乾燥質量(kg)450
始動方式インバータ始動
電動機形式三相かご形、2P全閉外扇
騒音レベル(dB(A))53
駆動方式カップリング直結駆動
吐出口径3/4
電動機出力(kW)11
吸込条件大気圧(2〜40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
冷凍機出力(kW)0.396/0.468・0.475
潤滑油充填量(L)10