Z086AS3-R スクリューコンプレッサ 三井精機 89487352

スクリューコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89487352 品番Z086AS3-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760,000
この商品は出力・電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
吐出空気量(m3/min)1.2 周波数(Hz)60 仕様エアドライヤ内蔵、空冷式 種別オイル式 制御方式省電力AUCS or 自動発停選択 モーター出力(kW)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×705×1400 電源電圧(V)200・220 冷却方式空冷 吐出圧力(MPa)0.7 乾燥質量(kg)410 始動方式直入始動 電動機形式三相かご形、2P全閉外扇 騒音レベル(dB(A))53 駆動方式カップリング直結駆動 吐出口径3/4 電動機出力(kW)7.5 吸込条件大気圧(2〜40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下) 冷凍機出力(kW)0.454・0.458 潤滑油充填量(L)10
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする