吐出空気量(m3/min)2.6
周波数(Hz)60
仕様エアドライヤ内蔵、空冷式
種別オイル式
制御方式省電力AUCS or 自動発停選択
モーター出力(kW)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×1450
電源電圧(V)200・220
冷却方式空冷
吐出圧力(MPa)0.7
乾燥質量(kg)540
始動方式直入始動
電動機形式三相かご形、2P全閉外扇
騒音レベル(dB(A))56
駆動方式カップリング直結駆動
吐出口径1
電動機出力(kW)15
吸込条件大気圧(2〜40℃)
出口空気露点(℃)10(加圧下)
冷凍機出力(kW)0.602・0.626
潤滑油充填量(L)13