三井精機
三井精機の コンプレッサー
三井精機の エアータンク
レシーバータンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
98
注文コード
89487447
品番
MTA-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
この商品は
タンク容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
98
空気出入口接続口径
(ソケット)Rc3/4
質量(kg)
60
高さH(mm)
1400
胴径D(Φmm)
359
付属品
安全弁、圧力計、ドレンバルブ
材質
SS400/SM490A
最高使用圧力(MPa)
1
塗装色
マンセル7.5Y7/1(近似)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000