レシーバータンク

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89487483 品番 MTA-05
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
タンク容量(L)498 空気出入口接続口径(ソケット)Rc1-1/2 質量(kg)270 高さH(mm)1978 胴径D(Φmm)666 付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ 材質SS400/SM490A 最高使用圧力(MPa)1 塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする