三井精機
三井精機の コンプレッサー
三井精機の エアータンク
レシーバータンク
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89487492
品番
MTA-07
参考基準価格(税別)
¥950,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
タンク容量(L)
698
空気出入口接続口径
(フランジ)50A
質量(kg)
330
高さH(mm)
2072
胴径D(Φmm)
766
付属品
安全弁、圧力計、ドレンバルブ
材質
SS400/SM490A
最高使用圧力(MPa)
1
塗装色
マンセル7.5Y7/1(近似)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません