100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89487632 品番SIM-60
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。

使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100〜80、(1.4/1.6mm)80〜30、(2.0)30〜20 付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番818-6006 質量(kg)5.5 適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8〜1.2、(1.4/1.6mm)1.2〜3.0、(2.0)2.0〜4.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)60(10〜60) 溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10〜30、(1.4/1.6mm)30〜50、(2.0)50〜60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239 定格二次電流(A)DC60(10〜60) 定格使用率(%)20 定格一次電圧(V)100専用 入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6〜9、(1.4/1.6mm)8〜20、(2.0)20〜22 定格一次電流(A)22 定格一次入力(kVA)2.2

商品説明動画

SUZUKID アイマックス60(SIM-60) 溶接作業・基本編
この動画は、48人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487632
2021-12-19
用途:
薄物溶接
サービス業

以前使用していたスズキットより、アークが安定しており、家庭の電圧降下やノイズ発生などの症状も出なくなりました。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2人が参考にしています
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする