スターターキット(半自動用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89487641 品番ST-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。

セット内容
軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)
マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子
適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N 質量(kg)2.95 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487641
2021-01-28
用途:
溶接作業(day)

溶接初心者です。半自動溶接機購入したのでこちらのスターターキットがトータルお得感あり
購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする