曜日別特売
PB-13 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド) 89487772

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1kg)
棒径(Φmm)2.0
棒長(mm)230
内容量1箱(1kg)注文コード89487772品番PB-13
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。

棒径(Φmm)2.0棒長(mm)230溶接電流(A)50~90JIS規格JISZ3211E4313溶接板厚(mm)2.0~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487666
2026-03-07
用途: 薄い鉄板の亀裂補修溶接
農・林・水産業

厚み1.2mmのカバーステ亀裂を補修、溶込みも良く期待道理の仕上り

対象商品 : 89487666
2025-10-26
用途: 駐車場のチェーン調節
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

溶接作業はあまりしないので、これくらいの容量が溶接棒が傷まなくて丁度良いです

対象商品 : 89487675
2025-09-19
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

1mm以下の薄物をやる時に使ってますが、上手く出来ました。

対象商品 : 89487675
2024-03-22
用途: 溶接作業

普段から使用している溶接棒なので、安心して使用出来る。

対象商品 : 89487754
2024-02-09
用途: 安いに越した事はない!
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

クーポンとか使って安く購入出来ました、また利用します!

1が参考にしています
対象商品 : 89487754
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

滅多に使う事が無くなった電気溶接ですが、屋外設備の修理に役立ってくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 89487745
2022-12-28
用途: 溶接作業
農・林・水産業

いままで色々な溶接棒を使用したが,この製品は仕上がりやアークの飛びが良いです.

対象商品 : 89487772
2023-04-14
用途: トラック部品の溶接
建設業・工事業

100Vインバーター溶接機で使用しますが
十分なアークがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする