二次元コードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89487816 品番1564A-UB
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,400
販売価格(税別) アウトレット
¥89,98074,000

幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。
高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。
設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。

用途
物流業(入出荷検品/梱包検品)
製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)
サービス業(会員管理/レンタル管理)
商品タイプワイヤレス インターフェースシステム:BluetoothVer4.0+EDRClass2、無線:SPP、HID 読取方式イメージャー 対応コード読取:UPC-A&UPC-E/EAN-8&EAN-13/JAN-8&JAN-13,ISBN/ISSN,Code39,Codabar,Code93,Code128&GS1-128,Interleave2of5,Industrial2of5,GS1DataBar,GS1DataBarLimited,GS1DataBarExpanded,Telepen,他、PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Aztec,MaxiCode,QRcode,MicroQRcode,GS1-DataBarComposite,PostalCodes:UPPostNet,Japan他 質量(g)185 ブラック 分解能(mm)0.075 耐衝撃性1.2m(コンクリート面) 幅(mm)61 長さ(mm)153 高さ(mm)93 付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中 入力電圧(V)DC5±10% 光源625nm±5nm赤色LED 速度【走査速度】毎秒60スキャン バッテリーリチウム充電池 湿度範囲10%〜90%RH(結露無いこと) メモリー10KB/4MB バッテリー電圧(V)3.7 保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年) 保存温度範囲(℃)-20〜60 安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KC バッテリー容量(mAh)800 言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 周波数(GHz)2.4〜2.48(ISMバンド) 動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒) インジケータ読取:ビープ音とLED 無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC 通信距離(m)90(直線見通し) 動作温度範囲(℃)0〜50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10〜40mm、Code39(5mil):10〜120mm、JAN/UPCA(13mil):15〜515mm、PDF417(5mil):71〜114mm、QRコード(10mil):25〜165mm 読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする