PS-04 ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド) 89487833

ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(0.2kg)
棒径(Φmm)2.5
内容量1箱(0.2kg)注文コード89487833品番PS-04
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。

棒径(Φmm)2.5電流範囲(A)80~120適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487824
2024-04-16
用途: 貯水槽、基礎、作業場の骨組み等
建設業・工事業

他社のステンレス用よりも使い易いように感じます。
種類も豊富で購入しやすく気に入りました。

対象商品 : 89487851
2023-08-11
用途: ステンレス溶接に使用

今まで鉄しか溶接してなかったが、ステンレスの溶接の必要が出てきたので購入。
思っていたより綺麗に溶接が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 89487815
2024-05-10
用途: 車のエギゾーストパイプの溶接に使用
エステック株式会社

エギゾーストパイプがステンレス製だったので、ステンレス用の溶接材が必要であったために購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 89487833
2023-02-14
用途: 家庭用溶接
大角水産農・林・水産業

素人には、普通の溶接棒よりつかいやすいとおもいます。

対象商品 : 89487806
2021-10-01
用途: バイクレストア
廣谷木工製造業

マフラー繋ぎ部固定に使用しました、使いやすく価格量ともに満足です

1が参考にしています
対象商品 : 89487815
2021-12-09
用途: 家庭用100V溶接機で
製造業

ステンレスの溶接は初めてなので不安でしたが、しっかり付いて感動。
リピートします。

対象商品 : 89487815
2021-03-02
用途: 溶接
有限会社平井電設

低圧交流アーク溶接機だとこの太さだと作業しやすい。価格もお手頃なのでバリバリ溶接できます。

対象商品 : 89487842
2021-01-10
用途: トラックのバンパー修理
農・林・水産業

トラックのステンバンパー擦った時に割れたらこれで溶接です!
アーク溶接で意外と綺麗に付きます。
リピート購入です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする