※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH6 ノックピン落下防止プラグ ハヤシ 89488034 NH6 ノックピン落下防止プラグ ハヤシ 89488034 NH6 ノックピン落下防止プラグ ハヤシ 89488034

ノックピン落下防止プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89488034 品番 NH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。

材質SAE1065 寸法L(mm)8 寸法d(mm)4.4 寸法D(Φmm)6 公差(mm)+0.5〜+0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ノック径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする