※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWP100200 ウェアプレート ハヤシ 89488086 KWP100200 ウェアプレート ハヤシ 89488086

ウェアプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89488086 品番KWP100200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。

材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設) 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)25 寸法W(mm)100 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする