曜日別特売
KWP28100 ウェアプレート ハヤシ 89488174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWP28100 ウェアプレート ハヤシ 89488174
KWP28100 ウェアプレート ハヤシ 89488174

ウェアプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89488174品番KWP28100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。

材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)寸法L(mm)100寸法L1(mm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする