伸縮式ホワイトボード

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89488533 品番 RD-1
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。

ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×100 表示項目工事名・場所 シャフト寸法(mm)約205〜600 付属品イレーザー付マーカー トラスコ品番785-4315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89488533
2022-07-26
用途:
現場工程写真
サービス業

サイズがちょうどよかった。写真整理が早くできるようになった。

対象商品:
89488533
2019-11-06
用途:
工事写真

はじめてモノタロウから購入して5台になる。作業ズボンのサイドポケットに入るこのタイプはホームセンター等においてないことが多いので、安く買えるときに予備に購入。

対象商品:
65847232
2020-02-07
用途:
現場写真を撮る
農・林・水産業

大きさも使用感もいいです。
マグネットだともっとよかったです。ホワイトボードのマグネットシートを接着剤で貼り付けて使用しています。

対象商品:
89488533
2018-11-04
用途:
現場管理の写真撮影時
建設業・工事業

こういった形のボードが主流になってきましたね。現場管理担当者全員が持っています。コンパクトなのと一人で撮れるのがいいですね、

対象商品:
65847232
2018-08-05
用途:
土木作業の調査
電気・ガス・熱供給・水道業

写真整理が最高に早く段取り良くできました。正しく働き方改革です!

対象商品:
65847232
2018-08-03
用途:
現場工程毎写真
建設業・工事業

ポケットサイズがとても良かったです。もう少し伸びでくれたら尚良いです。

対象商品:
89488533
2018-04-23
用途:
工事全般使用 工事写真撮影時に利用します
建設業・工事業

これまでA4バインダーを利用するなど、意外に持ち運びが不便でしたが、この商品は、ポケットに入り、持ち運びも便利で、工事写真を撮影する際、バランスもちょうど良いと感じております。
他の方のレビューにもありましたが、ボードがマグネット式だと更によいのと、自作の配筋リストなどを留付ける工夫があるとうれしいです。

対象商品:
89488533
2018-03-16
用途:
現場記録写真撮影時に使用

記入部分の大きさもちょうど良く、持ち手が伸びるので記録写真の撮影が容易になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする