シム&ゲージ
シクネステープ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.60
注文コード
89492873
品番
0.60x12.7x1m
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.60
長さ(m)
1
幅(mm)
12.7
材質
SK2~5(新No.SKS81 SK85SK95)炭素工具鋼および同等品
精度
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※厚さによりケース無しでの納品になります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。