曜日別特売
0.12x12.7x2m シクネステープ シム&ゲージ 89493031

 

0.12x12.7x2m シクネステープ シム&ゲージ 89493031
0.12x12.7x2m シクネステープ シム&ゲージ 89493031

シクネステープ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻厚さ(mm)0.12注文コード89493031品番0.12x12.7x2m
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
厚さ(mm)0.12長さ(m)2幅(mm)12.7材質SK2~5(新No.SKS81 SK85SK95)炭素工具鋼および同等品精度±0.008RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厚さによりケース無しでの納品になります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89492611
2021-01-04
用途: 治具の調整
製造業

厚みのバリエーションがたくさんあるので買いやすいです。

対象商品 : 89492812
2017-09-13
用途: 機械部品の高さ微調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ケース入りなので、ほつれず使いやすいです。 適当な長さを切り出した後もケース内にスムーズに収納できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする