A型シクネスゲージ バラ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)2 長さ(mm)100 注文コード89493731 品番2.00X12.7X100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は厚さ・長さ・内容量など291種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)2 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 材質S55C〜SW60相当品 形状A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89493887
2023-07-27
用途:
旋盤作業
エヌテクス 様 (製造業)

刃物台のバイトの敷き板に使用しています。
様々な、厚みがありますので精度の必要な切削で重宝しています。

対象商品:
89494343
2021-11-02
用途:
大型エンジン用シクネスゲージとして

一般のシクネスゲージキットだと少し短くて届きにくかったので、長いのあったので購入しました。しっかり届いてしっかり調整できました。

対象商品:
89494246
2022-04-13
用途:
すきまを測るとき
株式会社栗本鐵工所 様 (製造業)

薄いサイズのものはすぐに曲がったり折れたりするので、バラで購入できるのがありがたいです。

対象商品:
89493826
2021-10-13
用途:
機械のメンテナンスに使っています
株式会社スマートループ 様 (卸売・小売業)

1枚しか要らないので、束になっていないのがちょうど良いです。

対象商品:
89493801
2021-07-09
用途:
エンジンバルブクリアランスのシム調整

0.05前後のサイズは曲がったり折れたりするので、予備や補充のために単品で購入出来るのが良い。

対象商品:
89493713
2021-05-25
用途:
溶接検定時のルート間隔測定に使用しています。

長さも丁度良くリーズナブルでW75mmと非常に手際よく間隔が開けられます。本当はSUS製が良かったのですが、価格が6倍以上しましたのでこちらにしました。使い終わった後の手入れをすれば錆びません。

対象商品:
89493713
2021-06-26
用途:
工作機械のインタロックスイッチ調整作業
製造業

サイズ感がバッチリで、ポケットに入り常時持ち運び出来る。

対象商品:
89493722
2021-02-25
用途:
機械のメンテ

寸法もバッチり、手軽でノギス等の計測器を入れられない箇所の寸法確認に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする