シム&ゲージ
シム&ゲージの 定盤・ゲージ・ケガキ
シム&ゲージの ゲージ
シム&ゲージの シクネスゲージ
A型シクネスゲージ バラ SUS強磁性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89495201
品番
3.00X12.7X150L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.00
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
材質
SUS強磁性タイプ
形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応