オンスクエア
オンスクエアの 防犯カメラ
オンスクエアの 防犯カメラ本体
オンスクエアの 防犯用ダミーカメラ
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89496882
品番
OS-160(Lサイズ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
1.ダミーカメラ本体。2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.木ネジ、5.日本語取扱説明書、6.保証書
材質
アルミニウム
質量(kg)
約1.3
色
アイボリー
電源
単3形乾電池×2(別売)
レンズ
プラスチック
光源
赤色LED(1灯)
設置場所
屋外(屋外防雨)/屋内
製品サイズ(mm)
本体:約390×142×104、ブラケット:約300×83×142