オンスクエア
オンスクエアの 防犯カメラ
オンスクエアの 防犯カメラ本体
オンスクエアの 防犯用ダミーカメラ
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-168R ダミーカメラ ドーム型(夜間自動発光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89496916
品番
OS-168R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
セット内容
1.ダミーカメラ本体、2.木ネジ、3.日本語取扱説明書、4.保証書
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約151
電源
単3形乾電池×2(別売)
レンズ
プラスチック
光源
LEDライト(11灯)
設置場所
屋内
製品サイズ(mm)
約128×128×89
点灯方法
明暗センサー