曜日別特売
OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038

 

OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038
OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038
OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038
OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038
OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038
OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038
OS-275 オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応 オンスクエア 89497038

オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯プレート(大判)屋外対応

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚仕様黄色/横型注文コード89497038品番OS-275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
文字内容防犯カメラ作動中仕様黄色/横型材質PP製プレート寸法(mm)約320×110×1表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89496995
2021-10-04
用途: ソーラー発電所のフェンスに

ソーラー発電所のフェンスに取付、
4隅に穴を開けてぶら下げて使用

対象商品 : 89496995
2021-02-21
用途: 屋上扉の防犯用

屋上扉の錠前は火災時の避難用に常に解錠状態にしておきたいが、飛び降り自殺や侵入等に利用される場合があり、最近では、火災報知器と連動した電気錠を設置するのが一般的だ。しかし、古いビルでは改造するのがとても難しい。防犯目的ならばこのプレートだけでも十分抑止力になると思い、裏側に磁石のベルトを貼って扉の錠前付近に取り付けた。
「関係者以外立ち入り禁止」のプレートも考えたが、「防犯カメラ作動中」の方が利用者にとっては心的負担は少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする