曜日別特売
ETR4-200 プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Value 89497144

ETR4-200 プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Value 89497144
ETR4-200 プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Value 89497144

プレセット型トルクレンチセット 12.7mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード89497144品番ETR4-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。
カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。
見やすい色付き目盛付きです。,
両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。
専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm仕様両回転対応型

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89497144
2020-04-13
用途: タイヤ交換
運輸・通信業

他のトルクレンチを使ったことがないのでわかりませんが、メモリを合わせづらいと感じました。使用にはまったく問題ありません。

対象商品 : 89497144
2018-09-25
用途: ホイールナットの締め付け
有限会社リバーランドサービス自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割にしっかり使えて満足してます。あと耐久性がどうかはこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする