エクセレントシリーズ ペンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)150 注文コード89498912 品番VP150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。

呼び寸法(mm)150 用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に 材質S58C-60M 質量(g)205 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×15×167 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線3 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.2 刃部強度HRC58〜61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする