VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ペンチ
VICTOR(花園工具)の 標準ペンチ
エクセレントシリーズ ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89498928
品番
VP175B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
呼び寸法(mm)
175
用途
鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に
材質
S58C-61M
質量(g)
270
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×15×193
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
熱処理
無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 硬鋼線
2
刃部強度
HRC58〜62