VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ペンチ
VICTOR(花園工具)の ラジオペンチ
エクセレントシリーズ ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89498955
品番
VR150B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
呼び寸法(mm)
150
用途
ローレット付で掴み部は細口で精密作業に
材質
S58C-64M
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×12×167
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
熱処理
無酸化焼入/刃部高周波焼入
刃部強度
HRC58〜65
切断能力(Φmm) 鋼線
2.6