※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB1500-65 ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89499121 NB1500-65 ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89499121

ガススプリング NBタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストロークS(mm)65 初期荷重(daN)1500 注文コード89499121 品番NB1500-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はストロークS・初期荷重など83種類から選べます 他の種類を見る

NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)

寸法H(mm)150 寸法L(mm)215 ストロークS(mm)65 配管可能 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(daN)2400 初期荷重(daN)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする