透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 89499165 品番 HPEC32-29-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。

材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 寸法(mm)Φ32×Φ29 外径(Φmm)32±1 内径(Φmm)29±1 用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
工作材料
教育・研究機関

モノタロウHPで「ポリカーボネート パイプ」と検索すると冒頭に表示されますが、この製品はPC樹脂製ではなく、熱物性がPCと比べてかなり低いです。
押切りではきれいに切れましたが、ラクソーでは端面に切粉が融着し、卓上糸のこ盤では昇温対策なしでは歪み(ヨレ)が生じました。超音波カッターでは切り開いた端から融着して切断できませんでした。
PCとは別の加工法や用途で使うべき材料と思われます。

対象商品:
89499165
2019-04-27
用途:
治具作り
サンソー精工株式会社 様 (製造業)

キレイやし、ちょうどいいサイズ。
適当な長さにカットして使った

1人が参考にしています
対象商品:
89499183
2021-12-08
用途:
流動確認する為の配管材
製造業

材質の特性的にも是非いろいろ使いたいと思っているのですが、
寸法公差がプラスマイナス1mmと大変大きくて採用できません。
メーカー様は製品改善を是非よろしくお願い致します。
公差が少なくなれば、積極的に利用したいと思える商品です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

加工用の素材のため、このような寸法公差となっています。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
89499174
2020-09-04
用途:
ポリカの代わりに

これってデフォルトで歪んでるの?
そういう商品なの?
外径34mmX内径31mmの物を買ったが、大きい径の外径は34.5mm、小さい径の外径は33.6mm。その差0.9mm!!
使えないだろ、こんな不良品。
押出成形品でもこんな歪んだ製品は無いわ。
二度と買わない#損した。
モノタロウじゃあ、こんなマイナス評価は載せないだろうなあ。

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする