電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC3.3 容量(W)75 注文コード89499314 品番PBA75F-3R3-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は定格出力電圧・容量など85種類から選べます 他の種類を見る

徹底した小型化と軽量化を実現
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85〜264V)
SEMIF47規格対応可
・PBA10F〜150F
同期整流方式による高効率化(PBA50F〜150F)
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス
充実のオプション

定格出力電圧(V)DC3.3 定格出力電力(W)75 形状オープンフレーム 定格出力電流(A)15 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜370 仕様電圧可変VR外付け対応 シリーズPBA 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC120〜370(AC50 or DC70〜 容量(W)75 入力形式フルレンジ入力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする