曜日別特売
NB500-40 ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89499453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB500-40 ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89499453
NB500-40 ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89499453

ガススプリング NBタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ストロークS(mm)40初期荷重(daN)500注文コード89499453品番NB500-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)

寸法H(mm)100寸法L(mm)140ストロークS(mm)40配管不可RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)800初期荷重(daN)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする