コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
容量(W)
75
注文コード
89500197
品番
PBA75F-5-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
75
仕様
縦型端子台、ケースカバー付(24VのみUL508取得)
形状
カバー付き
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ or DC120〜370(AC50 or DC70〜
定格出力電流(A)
15
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC120〜370
容量(W)
75
入力形式
フルレンジ入力