※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC250-25 ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89500205 NC250-25 ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89500205

ガススプリング NCタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89500205 品番 NC250-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)

寸法H(mm)75 寸法L(mm)100 ストロークS(mm)25 配管不可 最大荷重(daN)400 RoHS指令(10物質対応)対応 初期荷重(daN)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする