コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC3.3
容量(W)
30
注文コード
89500495
品番
PBA30F-3R3-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
30
仕様
縦型端子台、ケースカバー付(UL508取得 〔5V, 12V, 24V〕)
形状
カバー付き
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ or DC110〜370
定格出力電流(A)
6
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC110〜370
容量(W)
30
入力形式
フルレンジ入力