※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング本体
ガススプリング NPタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89501343
品番
NP1000-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
75
ストロークS(mm)
10
最大荷重(daN)
1600
初期荷重(daN)
1000
配管
不可
RoHS指令(10物質対応)
対応