※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NSタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
ストロークS(mm)
25
初期荷重(daN)
200
注文コード
89502192
品番
NS200-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ストロークS・初期荷重
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
90
ストロークS(mm)
25
配管
不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(daN)
300
初期荷重(daN)
200