コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89503514
品番
PBA75F-5-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
75
仕様
低漏洩電流(0.15mAmax/ACIN240V)、リモートコントロール付
形状
オープンフレーム
質量(g)
350(max)
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
定格入力電圧(V)
AC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
定格出力電流(A)
15
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC120~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
機能
リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率
ACIN 100/200V:0.99/0.93typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
突入電流(A)
ACIN 100/200V:15/30typ(lo=100%)(コールドスタート時)
振動(m/s
2
)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100/200V:1/0.5typ
最大出力電力(W)
75
出力電圧可変範囲(V)
4~5.5
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100/200V:81/83typ
静的入力変動(mV)
20(max)
静的負荷変動(mV)
40(max)
経時ドリフト(mV)
20(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
350typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力電圧確度(V)
5~5.15
周囲温度変動(mV)
0~50℃/-10~50℃:50(max)/60(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
5
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)
5.75~7
運転表示
LED:緑