定格出力電圧(V)DC7.5
定格出力電力(W)600
仕様低漏洩電流 低速ファン対応仕様
形状カバー付き
質量(g)1600(max)
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-20〜71(ディレーティング有)
定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC120〜350
定格出力電流(A)ACIN 100/200V:80
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜350(AC50/DC70〜オプションで対応可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×61×190(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式強制空冷(ファン内蔵)
機能リモートセンシング:可能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 100/200V:0.98/0.95typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
突入電流(A)ACIN 100V:20/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔3秒以上)、ACIN 200V:40/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔3秒以上)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/200V:8.2/4.1typ
最大出力電力(W)600
出力電圧可変範囲(V)5.25〜8.25
過電流保護定格電流の105%min(ピーク電流のあるものはピーク電流の101%min)で動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:76/79typ
静的入力変動(mV)36(max)
静的負荷変動(mV)60(max)
経時ドリフト(mV)30(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)400typ(ACIN 100/200V、Io=100%)/500typ(入力電圧の再投入間隔1分未満)
出力電圧確度(V)7.5〜7.8
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-20〜50℃:75(max)/120(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100/200V、Io=100%)
出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+50℃)、max180mVp-p(- 20 〜 0℃)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)ACIN 100/200V:7.5
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング特性参照]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC・AUX-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC・AUX:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)Vo1.5〜3
運転表示LED:緑