定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)1500
仕様低漏洩電流、瞬時入力電圧ディップ対応仕様
形状カバー付き
質量(g)3400(max)
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-20〜71
定格入力電圧(V)AC170〜264 3Φ
定格出力電流(A)ACIN 200V:70(105)
入力電圧(V)AC170〜264 3Φ(AC100〜オプションで対応可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×61×268mm(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式強制空冷(ファン内蔵)
機能リモートセンシング:可能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 200V:0.95typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
突入電流(A)ACIN 200V:40/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔10秒以上)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 200V:6typ
最大出力電力(W)1680
出力電圧可変範囲(V)16.5〜26.4
過電流保護定格電流の105%min(ピーク電流のあるものはピーク電流の101%min)で動作、自動復帰、約5秒間継続で出力遮断
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN200V:87typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)300typ(ACIN 200V、Io=100%)/500typ(入力電圧の再投入間隔1分未満)
出力電圧確度(V)24〜24.96
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-20〜50℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 200V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠(推奨外付けNF取付時。電源単体ではクラスA)
定格出力電圧(DC V)ACIN 200V:24
入力形式三相入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング特性参照]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC・AUX-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC・AUX:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)1.5(max)[ACIN 240V60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)Vo4.8〜9.6
運転表示LED:緑