曜日別特売
NT170-125 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89505035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT170-125 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89505035
NT170-125 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89505035

ガススプリング NTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89505035品番NT170-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。

寸法H(mm)160寸法L(mm)285ストロークS(mm)125配管不可最大荷重(daN)270RoHS指令(10物質対応)対応初期荷重(daN)170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89505035NT170-12538401128BT170-125NT170-125 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401128ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする