※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング本体
ガススプリング NTタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89505062
品番
NT170-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
130
種類から選べます
他の種類を見る
NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
80
ストロークS(mm)
25
配管
不可
最大荷重(daN)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期荷重(daN)
170
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89505062
NT170-25
38400936
BT170-25
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)
1個
¥
7,398
税込
¥
8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)