※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NTタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
89505324
品番
NT320-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
130
種類から選べます
他の種類を見る
NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。
寸法H(mm)
93
寸法L(mm)
156
ストロークS(mm)
63
配管
不可
最大荷重(daN)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期荷重(daN)
320
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89505324
NT320-63
38400970
BT320-63
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)
1個
¥
7,998
税込
¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)