曜日別特売
NTT1000-16 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTT1000-16 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506103
NTT1000-16 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506103

ガススプリング NTTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89506103品番NTT1000-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

NTTタイプはNTタイプの特徴と同じですが、固定するためのタップ深さがNTタイプより深くて安全です。(NTT1000から配管可能です)

寸法H(mm)68寸法L(mm)84ストロークS(mm)16配管可能最大荷重(daN)1600RoHS指令(10物質対応)対応初期荷重(daN)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89506103NTT1000-1638402546BTT1000-16NTT1000-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402546ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする