曜日別特売
NTT350-13 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTT350-13 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506453
NTT350-13 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506453

ガススプリング NTTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89506453品番NTT350-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

NTTタイプはNTタイプの特徴と同じですが、固定するためのタップ深さがNTタイプより深くて安全です。(NTT1000から配管可能です)

寸法H(mm)53寸法L(mm)66ストロークS(mm)13配管不可最大荷重(daN)560RoHS指令(10物質対応)対応初期荷重(daN)350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89506453NTT350-1338402187BTT350-13NTT350-13 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402187ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする