※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NTTタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
89506724
品番
NTT500-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
105
種類から選べます
他の種類を見る
NTTタイプはNTタイプの特徴と同じですが、固定するためのタップ深さがNTタイプより深くて安全です。(NTT1000から配管可能です)
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
90
ストロークS(mm)
25
配管
不可
最大荷重(daN)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期荷重(daN)
500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89506724
NTT500-25
38402275
BTT500-25
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)
1個
¥
12,980
税込
¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)