積水樹脂
積水樹脂の 支柱・アーチ・柵
積水樹脂の 園芸支柱
十字キャップ付支柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
89507591
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
十字キャップを熱で溶着。抜ける心配はありません。
水が入りにくい内栓付き。安心してご使用いただけます。
特殊樹脂の使用で、耐久性に優れています。
使いやすい十字溝型ですので、線材・ひも掛けに最適です。
長さ(mm)
2100
外径(Φmm)
16
色
グリーン
用途
ネット栽培、ハウス栽培に。
タイプ
イボ竹
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません