絹さやをを屋外で栽培するために購入 支柱を立てネットを張って使用 支柱が少し細いかなと思いましたが イボ竹を組まなくていいのでとても便利 支柱の太さが20㎜あってもイイかも。
特に問題なくネットを張ることができました。ただ、思ったよりも支柱の滑りがよかったので、ネットを張るのに少し手間取りました。
つるバラ用支柱として、2本・3本で組み立てて使っています。まとまり良く、剪定も楽です。更に、幅広タイプも注文しました。バラの樹形に合わせ、変形が可能であり、経済的です。運搬の手間もいらず、購入を、お勧めします。
注文してからの発送が3日ぐらいかかるのが、足りなかったので追加で買っても時間が、次の日発送にして欲しいです
購入したのは16H-2.1(太さ(Φmm)16 高さ(mm)2100 間口(mm)470)ですが、届いたのは16H-2.1#700(間口700)のものでした。予定していた場所に合わせるためもう少し曲げようとすると簡単に折れ曲がってしまいます。製品番号89507765 と間違われたようですが、物がいいだけに企業さんの管理面に問題があるようで残念です。二度と注文しません。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。