曜日別特売
16H-2.1ワイド 菜園アーチ支柱 積水樹脂 89507765

16H-2.1ワイド 菜園アーチ支柱 積水樹脂 89507765
16H-2.1ワイド 菜園アーチ支柱 積水樹脂 89507765

菜園アーチ支柱

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)
間口(mm)700
高さ(mm)2040
内容量1セット(10本)注文コード89507765品番16H-2.1ワイド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

アーチ部分も凹凸形状で通し支柱がズレにくい仕様です。
簡単止め具の採用で、ワンタッチで取り外し可能です。
土中に差し込みやすいV字形状です。
セキスイオリジナル水密内キャップで錆・腐食の心配がありません。

用途
フィルムを使って、雨除け栽培に。
菜園ネットを使って、ネット栽培に。
防鳥ネットを使って、収穫時期の鳥よけに。
太さ(Φmm)
16
高さ(mm)
2040
間口(mm)
700
注意
※過度に広げると、曲がったり、折れたりする可能性があります。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89507722
2020-08-19
用途: 家庭菜園

家庭菜園でトマトやきゅうりなどに使用。
使いやすくコスパ最高。

1人が参考にしています
対象商品 : 89507774
2020-02-07
用途: 蔓物野菜
その他業種

絹さやをを屋外で栽培するために購入 支柱を立てネットを張って使用 支柱が少し細いかなと思いましたが イボ竹を組まなくていいのでとても便利 支柱の太さが20㎜あってもイイかも。

対象商品 : 89507756
2020-02-11
用途: つるもの(さやえんどう等)のネットを張るために使用
農・林・水産業

特に問題なくネットを張ることができました。ただ、思ったよりも支柱の滑りがよかったので、ネットを張るのに少し手間取りました。

対象商品 : 89507747
2019-09-12
用途: つるバラの支柱
農・林・水産業

つるバラ用支柱として、2本・3本で組み立てて使っています。まとまり良く、剪定も楽です。更に、幅広タイプも注文しました。バラの樹形に合わせ、変形が可能であり、経済的です。運搬の手間もいらず、購入を、お勧めします。

対象商品 : 89507756
2019-07-31
用途: トマトの誘引
農・林・水産業

使いやすかったです。
天井部分があればなおよしでした。

対象商品 : 89507774
2019-06-13
用途: トマトの苗の雨避け
農・林・水産業

他社で購入するより安い 上部と下部の幅の差の少ない物が有れば良いと思う

対象商品 : 89507747
2018-06-14
用途: ハウスの中での立体栽培
農・林・水産業

注文してからの発送が3日ぐらいかかるのが、足りなかったので追加で買っても時間が、次の日発送にして欲しいです

対象商品 : 89507747
2018-05-05
用途: 農作業
農・林・水産業

購入したのは16H-2.1(太さ(Φmm)16 高さ(mm)2100 間口(mm)470)ですが、届いたのは16H-2.1#700(間口700)のものでした。予定していた場所に合わせるためもう少し曲げようとすると簡単に折れ曲がってしまいます。製品番号89507765 と間違われたようですが、物がいいだけに企業さんの管理面に問題があるようで残念です。二度と注文しません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする